MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 8 pk | AE4YFY 5NYP7

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YFY Malli: B7-1.25-8-8Ristiviite: 5NYP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 8 pk
€242.94 /pakkaus