MASTER SNO-11-025D-MM Perävaunun ruisku, Perävaunun ruisku, 25 gal Säiliön tilavuus, 2.2 gpm Virtausnopeus | CT2HUP 415x92

MASTER SNO-11-025D-MM perävaunun ruisku, perävaunun ruisku, 25 galanssin säiliön tilavuus, 2.2 gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CT2HUP Malli: SNO-11-025D-MMRistiviite: 415X92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASTER SNO-11-015D-MM Perävaunun ruisku, Perävaunun ruisku, 15 gal Säiliön tilavuus, 2.2 gpm Virtausnopeus | CT2HUN 415X91 SNO-11-015D-MM€512.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER SNO-11-025D-MM perävaunun ruisku, perävaunun ruisku, 25 galanssin säiliön tilavuus, 2.2 gpm virtausnopeus
€542.85 / yksikkö