MASTER MH-75T-KFA kerosiinipakolämmitin 75000 BtuH | AH3KNZ 32MY51

MASTER MH-75T-KFA kerosiinipaineilmalämmitin 75000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH3KNZ Malli: MH-75T-KFARistiviite: 32MY51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKerosiinin pakotettu ilmanlämmitin
Ilmavirta240 cfm
Vahvistimet AC1.5
BtuH-lähtö75,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
Johdon pituus3"
PolttoainetyyppiKerosiini / diesel
Lämmitysalue1875 sq ft.
Korkeus15 "
Hz60
Pituus30 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Turvallisuus OminaisuudetAutomaattinen turvasammutus
säiliön tilavuus5.0 gal.
Jännite120 VAC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.107
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 0.52 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MH-75T-KFA kerosiinipaineilmalämmitin 75000 BtuH
€775.52 / yksikkö