MASTER PRODUCTS HU-1000USSHZYB Litteä aluslevy, 1-1/16 tuuman sisähalkaisija, 2-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 0.164 tuuman paksuus, keltainen, 300 PK | AE3EVK 5CXV5

MASTER PRODUCTS HU-1000USSHZYB litteä aluslevy, sisähalkaisija 1-1/16 tuumaa, ulkohalkaisija 2-1/2 tuumaa, paksuus 0.164 tuumaa, keltainen, 300 PK

Varastossa
Tuote: AE3EVK Malli: HU-1000USSHZYBRistiviite: 5CXV5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko1"
Paksuus0.164 "
Paksuustoleranssi+/- 0.028 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-1000USSHZYB litteä aluslevy, sisähalkaisija 1-1/16 tuumaa, ulkohalkaisija 2-1/2 tuumaa, paksuus 0.164 tuumaa, keltainen, 300 PK
€609.60 /pakkaus