Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR Flat Washer, 3/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 20Pk | AE9ZYM 6PE90

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 3/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 20 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYM Malli: HU-0750USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE90

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.122 - 0.177 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 3/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 20 pk
€32.50 /pakkaus