Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN WWP-1A1 Leikatut hansikkaat mustat päällystämättömät 2XL PR | AG2MLL 31LM46

TURTLESKIN WWP-1A1 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta Päällystämätön 2XL PR

Varastossa
Tuote: AG2MLL Malli: WWP-1A1Ristiviite: 31LM46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit1500
ANSI Leikatut grammat853
ANSI Punktio Newtonit105
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
TaustamateriaaliNylon
Pinnoitteen peittopäällystämätön
Päällystyspäällystämätön
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriMusta
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausMekaniikka
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliLycra / Nylon ja nahka
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
Pituus10 53 / 64 "
Liner-materiaaliPara-aramidi
PalmumateriaaliNahka
LävistyskestäväKyllä
Koko2XL
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216009000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN WWP-1A1 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta Päällystämätön 2XL PR
€77.30 / yksikkö