MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisijalla, 2000 kpl | AE3HUT 5DJE1

MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1/2 tuumaa sisähalkaisija, 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisija, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE3HUT Malli: HU-0437USSHZYBAGGRRistiviite: 5DJE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko7 / 16 "
Paksuus0.084 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0025
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1/2 tuumaa sisähalkaisija, 1-1/4 tuumaa ulkohalkaisija, 2000 pk
€441.11 /pakkaus