MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB Litteä aluslevy, 7/16 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3700 kpl | AE3EVF 5CXV1

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB litteä aluslevy, 7/16 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3700 pk

Varastossa
Tuote: AE3EVF Malli: HU-0375USSHZYBRistiviite: 5CXV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko3 / 8 "
Paksuus0.084 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB litteä aluslevy, 7/16 tuuman sisähalkaisija, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3700 pk
€281.35 /pakkaus