MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 3/8 tuumaa sisähalkaisija, 7/8 tuumaa ulkohalkaisija, 4500 pk | AE3HUU 5DJE2

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR litteä aluslevy, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, 4500 pk

Varastossa
Tuote: AE3HUU Malli: HU-0312USSHZYBAGGRRistiviite: 5DJE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko5 / 16 "
Paksuus0.084 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR litteä aluslevy, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, 4500 pk
€543.53 /pakkaus