Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 100 pk | AE9ZYF 6PE76

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYF Malli: HU-0250USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.051 - 0.08 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 100 pk
€15.50 /pakkaus