Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Litteä aluslevy, 21/32 sisähalkaisija, 1-5/16 ulkohalkaisija, 1400 kpl | AB9DNW 2CCJ5

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Tasainen aluslevy, 21/32 sisähalkaisija, 1-5/16 ulkohalkaisija, 1400 pk

Varastossa
Tuote: AB9DNW Malli: HS-0625SAEHZYBRistiviite: 2CCJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Rockwellin kovuusC38 - C45
Paksuus0.122 - 0.177 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Tasainen aluslevy, 21/32 sisähalkaisija, 1-5/16 ulkohalkaisija, 1400 pk
€580.03 /pakkaus