Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Litteä aluslevy, 17/32 tuumaa sisähalkaisija, 1-1/16 tuumaa ulkohalkaisija, 2500 pk | AB9DNV 2CCJ3

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB litteä aluslevy, 17/32 tuumaa sisähalkaisija, 1-1/16 tuumaa ulkohalkaisija, 2500 pk

Varastossa
Tuote: AB9DNV Malli: HS-0500SAEHZYBRistiviite: 2CCJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,048.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Rockwellin kovuusC38 - C45
Paksuus0.097 - 0.121 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB litteä aluslevy, 17/32 tuumaa sisähalkaisija, 1-1/16 tuumaa ulkohalkaisija, 2500 pk
€1,048.24 /pakkaus