Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER MAGNETICS RHS02 magneettinen palautussauva, 16 tuuman pituus | AH8DPB 38HY91

MASTER MAGNETICS Magneettinen palautussauva RHS02, vapautus, 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DPB Malli: RHS02Ristiviite: 38HY91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan batonia
Halkaisija1"
Laajennettu pituus16.5 "
Kahvan tyyppiTeräs muovikahvalla
Pituus16 "
Nostokyky5 lb
MateriaaliTeräs, kumi
Toimintamanuaalinen
Noutopituus16-1 / 2 "
Vedon kapasiteetti5 lb
Koko1"
Pinnan koko1"
TyyppiMagneettinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
MASTER MAGNETICS RHS01 Magneettinen palautussauva, 16 tuuman pituus | CJ6NCE RHS 011"kromi16 "Hitsattu teräs, muovi--
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS RHS03 magneettinen palautussauva, 39 tuuman pituus | CJ6NCF RHS 030.5 "Ruostumaton teräs39 "Teräs / muovi--
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS RHS04 Magneettinen palautussauva, 41 tuuman pituus | CJ6NCG RHS 041"Ruostumaton teräs42 "Teräs / muovi3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS Magneettinen palautussauva RHS02, vapautus, 16 tuumaa
€141.21 / yksikkö