Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER MAGNETICS RE40 magneettikorttipidike, 1 3/4 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus | AF4MHU 9CFA4

MASTER MAGNETICS RE40 magneettikorttipidike, 1 3/4 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4MHU Malli: RE40Ristiviite: 9CFA4
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
€88.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tietokortin haltija
VäriPuuhiili
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus1 / 10 "
Haltijan tyyliC-kanava
Pituus50ft.
MateriaaliMagneettinen nauha
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 8 "
TyyppiMagneettinen rullakortti, sivukuorma, joustava
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliPaksuusTyyppiLeveysHinta
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Magenttinen korttipidike, 6 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, 25 kpl pakkaus | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXMatta1"6"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettikortti, sivukuorma6"€29.39
MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX magneettikorttipidike, pituus 3 tuumaa, leveys 2 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AF3QMK 8AY11 RE40CUT3BXMatta2"3"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettikortti, sivukuorma3"€28.77
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX magneettinen datakorttipidike, pituus 6 tuumaa, leveys 2 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXMatta1.875 "6"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettikortti, sivukuorma6"€33.47
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX magneettikorttipidike, pituus 5 tuumaa, leveys 3 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXMatta3"5"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettikortti, sivukuorma5"€54.84
MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX magneettinen datakorttipidike, 3 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, 25 kpl pakkaus | AF4GZG 8WRP9 RE20CUT3BXMatta1"3"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettikortti, sivukuorma3"€18.64
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX magneettikorttipidike, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXMatta3"6"Magneettinen nauha1 / 8 "Magneettinen, vinyyli6"€62.03
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Magneettinen datakorttipidike, 3 tuuman pituus, 0.50 tuumaa leveys | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Kumi0.125 tuhat-0.48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS RE40 magneettikorttipidike, 1 3/4 tuuman leveys, 50 jalkaa pituus
€88.66 / yksikkö