MASTER MAGNETICS 07548 Magneettinen kääntökoukku, 65 lbs. Max Force | CJ6MRE

MASTER MAGNETICS 07548 Magneettinen kääntökoukku, 65 lbs. Max Force

Tuote: CJ6MRE Malli: 07548
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku magneetti
VäriSininen, hopea
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunkromi
Pakota luokitus65 lbs.
Luokka48
Korkeus3.1 "
Pituus3"
Magneettimateriaalineodyymi
MateriaaliTeräs/Silikonikumi
ShapePyöreä
Paksuus0.5 "
Leveys1.75 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriHalkaisijaPaksuusLeveysSuorittaa loppuunLuokkaKorkeusHinta
MASTER MAGNETICS 07287 magneettikoukku, avaimenperätyyppi, neodyymi | CJ6MRD 07287PyöreäHopea, valkoinen-0.22 "-Nikkeli/kupari351.5 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07580 Pyörivä magneettikoukku, 360 astetta. Kääntyvät ja 180 astetta. Keinut, 65 lbs. Vetoluokitus | CJ6MRF 07580PyöreäMusta, hopea1.5 "0.29 "-Jauhemaali351.06 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07587 Magneettinen karabiinikoukku, 45 lbs. Vetoluokitus, neodyymi | CJ6MRG 07587PyöreäValkoinen, hopea1.125 "0.2 "-kromi35--
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07589 Heiluva magneettikoukku, 40 lbs. Vetoluokitus | CJ6MRH 07589PyöreäValkoinen, hopea1.125 "0.21 "-kromi351.5 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07599 Magneettikoukku kahvatyynyillä, 5 lbs. Vetoluokitus, 2 kpl pakkaus, neodyymi | CJ6MRJ 07599KolmioSininen, oranssi, hopea-0.7 "1"maali35--
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07630 magneettikoukku, 18 lbs. Vetoluokitus, 2 kpl pakkaus, neodyymi | CJ6MRK 07630---------
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07632 magneettikoukku, 28 lbs. Vetoluokitus, 2 kpl pakkaus, neodyymi | CJ6MRL 07632PyöreäHopea0.787 "0.285 "-sinkki421.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS 07548 Magneettinen kääntökoukku, 65 lbs. Max Force