Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK CD626DUN Sfic-sylinterit D 6-nastaiset | AA9XWX 1JAH2

MASTER LOCK CD626DUN Sfic Sylinterit D 6 Pins

Varastossa
Tuote: AA9XWX Malli: CD626DUNRistiviite: 1JAH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSFIC-sylinterit
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.375 "
Kiilauran tyyppiD
MateriaaliKiinteä messinki
Nastojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
MASTER LOCK CK626DUN Sfic-sylinterit K 6-nastaiset | AA9XWW 1JAF7 CK626DUNK€39.21
MASTER LOCK CA626DUN Sfic Cylinders A 6 Pin-lisäystä | AA9XWY 1JAH9 CA626DUNA€23.43
MASTER LOCK CJ626DUN Sfic-sylinterit J 6-nastaiset | AA9XWZ 1JAJ4 CJ626DUNJ€22.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK CD626DUN Sfic Sylinterit D 6 Pins
€22.37 / yksikkö