Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 411KAS12RED -lukituslukko, joka on avain punainen, 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AE9THY 6MCG4

MASTER LOCK 411KAS12RED Lukitusriippulukko Avaimet, punainen 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9THY Malli: 411KAS12REDRistiviite: 6MCG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetpunainen
Kehon korkeus3"
Kehon pituus3"
Rungon materiaaliTermoplastinen Zenex (TM)
Runkoleveys1.5 "
Väripunainen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
PääavainEi
Avainten määrä2
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
MASTER LOCK 411KAS3BLK Lukituslukko, avain, musta, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THA 6MCE3 411KAS3BLKMustaMusta€103.03
MASTER LOCK 411KAS3BLU -lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THB 6MCE4 411KAS3BLUsininensininen€103.03
MASTER LOCK 411KAS3GRN -lukituslukko, avainvihreä, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THC 6MCE5 411KAS3GRNVihreäVihreä€103.03
MASTER LOCK 411KAS3ORJ Lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THD 6MCE6 411KAS3ORJOranssiOranssi€103.03
MASTER LOCK 411KAS3RED -lukituslukko, punainen, 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THF 6MCE8 411KAS3PUNAINENpunainenpunainen€103.03
MASTER LOCK 411KAS3YLW -lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9THH 6MCF0 411KAS3YLWKeltainenKeltainen€103.03
MASTER LOCK 411KAS6BLK Lukituslukko, avain, musta, 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9THJ 6MCF1 411KAS6BLKMustaMusta€153.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 411KAS12RED Lukitusriippulukko Avaimet, punainen 1/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€287.48 / yksikkö