Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 3YLW-lukituslukko, avain erilainen keltainen 9/32 tuumaa | AE6HYG 5T808

MASTER LOCK 3YLW Lukitus Riippulukko Avaimet Eri keltainen 9/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HYG Malli: 3YLWRistiviite: 5T808

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetKeltainen
Kehon viimeistelyLaminoitu
Kehon korkeus1.25 "
Kehon pituus1.25 "
Rungon materiaaliLaminoitu teräs
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1 9 / 16 "
Puskurin väriKeltainen
VäriKeltainen
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi4-nastainen juomalasi
PääavainEi
Puskurien määrä1
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetPuskurin väriVärieräKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
MASTER LOCK 3LHBLU -lukituslukko, jossa on erilaisia ​​sinisiä 9/32 tuumaa. Halkaisija | AA8YPF 1AV26 3LHBLUsininensininensininenLukituslukko2"Laajennettu€21.29
MASTER LOCK 3BLU -lukituslukko avain eri sinisellä 9 / 32tuumalla. Halkaisija | AE3BBL 5AK24 3BLUsininensininensininenLukituslukko3 / 4 "avoin€19.43
PÄÄLUKKO 3PUNAINEN lukituslukko, jossa on erilainen punainen 9/32 tuuman halkaisija | AE6HYF 5T807 3REDpunainenpunainenpunainenLukituslukko3 / 4 "avoin€19.43
PÄÄLUKKO 3GRN-lukituslukko, näppäinvihreä 9/32 tuuman halkaisija | AE6HYH 5T809 3 GRNVihreäVihreäVihreäLukituslukko3 / 4 "avoin€19.43
MASTER LOCK 3BLK -lukituslukko, jossa on erilainen musta halkaisija 9/32 tuumaa | AE6HYJ 5T810 3BLKMustaMustaMustaLukituslukko3 / 4 "avoin€19.43
PÄÄLUKKO 3 WHT: n lukituslukko, jossa on eri valkoinen 9/32 tuuman halkaisija AE6HYK 5T811 3 WHTValkoinenValkoinenValkoinenLukituslukko3 / 4 "avoin€19.43
PÄÄLUKKO 3LHRED-lukituslukko, jossa on erilainen punainen 9/32 tuuman halkaisija AE6HYL 5T813 3LHREDpunainenpunainenpunainenLukituslukko2"Laajennettu€21.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3YLW Lukitus Riippulukko Avaimet Eri keltainen 9/32 tuumaa
€19.43 / yksikkö