Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 0410-5701 Kirjoita riippulukon etikettiin 49 kappaleen pakkaus | AC9ZCQ 3LTP4

MASTER LOCK 0410-5701 Kirjoita riippulukon tarraan 49 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZCQ Malli: 0410-5701Ristiviite: 3LTP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoita riippulukon etikettiin
KieliEnglanti / espanja
Selite / taustaväriMusta, valkoinen / musta, punainen, valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
MASTER LOCK 0411-5701 Kirjoita riippulukon etikettiin 1-3/4 tuuman H - 28 kpl pakkaus | AC9ZCP 3LTP2 0411-5701Neljä väriä€50.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 0410-5701 Kirjoita riippulukon tarraan 49 kappaleen pakkaus
€55.13 / yksikkö