Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER COOL 110423-2 Digitaalinen verkkojännitetermostaatti | AC7FDM 38G223

MASTER COOL 110423-2 digitaalinen linjajännitetermostaatti

Varastossa
Tuote: AC7FDM Malli: 110423-2Ristiviite: 38G223

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
MateriaaliMuovi
Maks. Vahvistimet16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479909498
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL 110423-2 digitaalinen linjajännitetermostaatti
€207.52 / yksikkö