Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER CASTER 64329 Kaksoispyöräinen kääntöpyörä 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32

MASTER CASTER 64329 Kaksoispyörän kääntyvä pyörä 110 Lb Pk4

Varastossa
Tuote: AF6NKT Malli: 64329Ristiviite: 19YX32
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
€27.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänetön kaksoispyörän kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyuretaani
Kehyksen viimeistelyNylon
Kuormitusluokitus110 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2.437 "
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus7 / 8 "
Varren tyyppiKitkarengas
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliYdinmateriaaliPyörän materiaaliHinta
MASTER CASTER 64327 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 110 lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30 64327polyuretaaniNylonpolyuretaani€49.02
MASTER CASTER 64328 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 110 lb musta Pk5 | AF6NKR 19YX31 64328polyuretaaniNylonpolyuretaani€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER CASTER 64329 Kaksoispyörän kääntyvä pyörä 110 Lb Pk4
€27.52 / yksikkö