Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER CASTER 31253 Kääntyvä vararengas, jossa konepelti 2 tuumaa 75 lb hieroa | AC8GQY 3A780

MASTER CASTER 31253 Kääntyvä varsipyörä, jossa huppu, 2 tuumaa 75 Lb

Varastossa
Tuote: AC8GQY Malli: 31253Ristiviite: 3A780
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
€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTeräs
Kehyksen viimeistelyKorkea nikkeli
Kuormitusluokitus75 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.5 "
RacewayYksi pallo
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1.875 "
Varren tyyppiPyöreä
Temp. alue-40 - 160 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliYdinväriVarren pituusVarren tyyppiTemp. alueKierteen kokoRengas laakeritHinta
MASTER CASTER 33007 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16KumiHopea1"kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€10.41
MASTER CASTER 33907 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16KumiHopea1.5 "kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€9.75
MASTER CASTER 32907 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16KumiHopea1"kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€12.53
MASTER CASTER 32807 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16KumiHopea1.5 "kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€12.60
MASTER CASTER 40700 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 110 lb kumia AA9VCX 1G005 407007 / 16 "KumiHopea1.375 "Kitkarengas-20 - 150 astetta F-pallo€13.98
MASTER CASTER 43000 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 110 lb kumia AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16KumiHopea3 / 4 "kierteitetyt-20 - 150 astetta F3 / 8-16pallo€15.67
MASTER CASTER 41100 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 175 paunaa kumia AA9VDA 1G009 411007 / 16 "KumiHopea1.875 "Pyöreä-20 - 200 astetta F-pallo€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER CASTER 31253 Kääntyvä varsipyörä, jossa huppu, 2 tuumaa 75 Lb
€12.51 / yksikkö