Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER CASTER 29964 Xl-ovikiila ruskea 6-3 / 4 tuuman pituus | AF3QZZ 8CD16

MASTER CASTER 29964 Xl Door Wedge Ruskea 6-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF3QZZ Malli: 29964Ristiviite: 8CD16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXL-ovikiila
VäriRuskea
Korkeus2"
Pituus6.75 "
MateriaaliVulkanoitu kumi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BIG FOOT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
MASTER CASTER 29920 Oven kiila ruskea 4-1 / 2 tuuman pituus | AF3RAL 8CDG1 29920Ruskea1.25 "ovi Wedge4.5 "2"€11.67
MASTER CASTER 911 Oven kiila keltainen 4-1 / 2 tuuman pituus | AF4EJX 8TPK4 911Keltainen1.25 "ovi Wedge4.75 "2"€11.67
MASTER CASTER 910 Doorstop Wedge Red 4-3 / 4 tuuman pituus | AF4JWW 8YFA8 910punainen1.25 "ovi Wedge4.75 "2"€11.67
MASTER CASTER 29965 Xl-ovikiila oranssi 6-3 / 4 tuuman pituus | AF4PNK 9EVL1 29965Oranssi2"XL-ovikiila6.75 "3.5 "€18.77
MASTER CASTER 913 Oven kiila Beige 4-1 / 2 tuuman pituus | AF4TTE 9JXK1 913Beige1.25 "ovi Wedge4.75 "2"€11.67
MASTER CASTER 29941 Oven kiila 4-1 / 2 tuuman pituus | AF6BUB 9WC04 29941Harmaa1.25 "ovi Wedge4.5 "2"€11.67
MASTER CASTER 29966 Xl-oven kiila keltainen 6-3 / 4 tuuman pituus | AF6CVW 9WY35 29966Keltainen2"XL-ovikiila6.75 "3.5 "€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER CASTER 29964 Xl Door Wedge Ruskea 6-3/4 tuuman pituus
€18.77 / yksikkö