PÄÄLAITE HAS-014K Lämmityselementti 500 astetta F 220V | AH2EDB 25WC06

MASTER APPLIANCE HAS-014K-lämmityselementti 500 astetta F 220V

Tuote: AH2EDB Malli: HAS-014KRistiviite: 25WC06

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti 500 astetta F 220V
Sopii tuotemerkkiinMaster-laite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HAS-014K-lämmityselementti 500 astetta F 220V