Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE 72-01-55 kuumailmasuutin, lämpökutiste, 32 mm leveys | AJ8BTD 25WA82

MASTER APPLIANCE 72-01-55 kuumailmakärki, lämpökutiste, leveys 32 mm

Varastossa
Tuote: AJ8BTD Malli: 72-01-55Ristiviite: 25WA82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Halkaisija32mm
Käytetään mallinumeron kanssaUT-200, UT-200Si
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1.25 "/ 32 mm halkaisija, 1.25" / 32 mm leveä kutistemuovi (vakio UT-200, UT-200Si)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräLeveysHinta
MASTER APPLIANCE 72-01-54 kuumailmasuutin, lämpökutiste, 25.4 mm leveys | AJ8BTC 25WD45 72-01-5425.4mmJuotoskärki25.4mm€17.89
MASTER APPLIANCE 70-01-54 kuumailmasuutin, lämpökutiste, 20.9 mm leveys | AJ8BTU 25WA52 70-01-5419mmJuotoskärki22.2mm€13.32
MASTER APPLIANCE 70-01-55 kuumailmasuutin, lämpökutiste, 19.05 mm leveys | AJ8BUU 25WA53 70-01-5512.7mmJuotoskärki19mm€11.09
MASTER APPLIANCE 35394 kuumailmasuutin, lämpökutiste, 25.4 mm leveys | AJ8BVJ 25WD73 35394-Kutistemuovi-€19.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 72-01-55 kuumailmakärki, lämpökutiste, leveys 32 mm
€17.89 / yksikkö