Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5XR56 tärinäeristin | AE7FKZ

MASON 5XR56 tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AE7FKZ Malli: 5XR56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range230-310 paunaa
VärimerkkiKeltainen
Syvyys2.75 "
Korkeus5.75 "
Eristimen tyyppiKevät
Maks. Rod Dia.5 / 8 "
Kevään väriKeltainen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0.75 "- 1.00")
    • Alatangon tunkeutuminen (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MASON 4C878 -eristimen tärinä | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 4C879 -eristimen tärinä | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 5C141 -eristimen tärinä | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
MASON 5C142 -eristimen tärinä | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
MASON 5C143 -eristimen tärinä | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
MASON 5C145 -eristimen tärinä | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
MASON 5C147 -eristimen tärinä | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5XR56 tärinäeristin
€70.35 / yksikkö