MARTIN SPROCKET W1 6 7/16 Holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9VZH

MARTIN SPROCKET W1 6 7/16 holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6.438 tuuman reikä, pallografiittirauta

Varastossa
Tuote: AZ9VZH Malli: W1 6 7/16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,681.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET W1 4 1/4 holkki, 8.250 tuuman pituus, läpireikä, 4.250 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRF V1 4 1/4€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 4 15/16 Holkki, 8.250 tuuman pituus, läpireikä, 4.938 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRJ V1 4 15/16€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 5 1/4 holkki, 8.250 tuuman pituus, läpireikä, 5.250 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRL V1 5 1/4€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 5 7/8 holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 5.875 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRQ V1 5 7/8€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 6 Holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRT W1 6€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 6 1/4 holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6.250 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRU V1 6 1/4€2,681.90
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W1 6 1/2 holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6.5 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RRW V1 6 1/2€2,681.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET W1 6 7/16 holkki, vakio, 1 1/2 x 3/4 tuuman avain, 6.438 tuuman reikä, pallografiittirauta
€2,681.90 / yksikkö