MARTIN SPROCKET U1 3 1/4 Bushing, 7.125 Inch Length Through Bore, 3.250 Inch Bore, Ductile Iron | AZ9FWR

MARTIN SPROCKET U1 3 1/4 holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 3.250 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AZ9FWR Malli: U1 3 1/4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,226.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET U1 2 7/16 Holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 2.438 tuuman reikä, pallografiittirauta | AL4RPM U1 2 7€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 2 1/2 Holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 2.5 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RPN U1 2 1€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 2 15/16 Holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 2.938 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RPT U1 2 15€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 3 3/8 holkki, pituus 7.125 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.375 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RPX U1 3 3€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 3 7/16 holkki, pituus 7.125 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RPY U1 3 7€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 3 5/8 holkki, pituus 7.125 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.625 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RQA U1 3 5€1,226.25
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET U1 3 3/4 Holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 3.750 tuuman reikä, pallografiittirauta | AL4RQB U1 3 3€1,226.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET U1 3 1/4 holkki, 7.125 tuuman pituus, läpireikä, 3.250 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€1,226.25 / yksikkö