Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET R2 1 11/16 Bushing, 4.875 Inch Length Through Bore, 1.688 Inch Bore, Ductile Iron | AZ9UVM

MARTIN SPROCKET R2 1 11/16 holkki, 4.875 tuuman pituus, läpireikä, 1.688 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AZ9UVM Malli: R2 1 11/16
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
€212.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET R2 55MM Holkki, Metrinen, 16 x 4.3 tuuman avain, 2.165 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJJ R2 55 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 60MM Holkki, Metrinen, 18 x 4.4 tuuman avain, 2.362 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJK R2 60 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 65MM Holkki, Metrinen, 18 x 4.4 tuuman avain, 2.559 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJL R2 65 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 75MM Holkki, Metrinen, 20 x 4.9 tuuman avain, 2.953 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJM R2 75 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 80MM Holkki, Metrinen, 22 x 5.4 tuuman avain, 3.150 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJN R2 80 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 90MM Holkki, Metrinen, 25 x 5.4 tuuman avain, 3.543 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RJP R2 90 mm€212.35
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R2 2 7/16 holkki, vakio, 3/8 x 3/16 tuuman avain, 2.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9PDW R2 2 7/16€212.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET R2 1 11/16 holkki, 4.875 tuuman pituus, läpireikä, 1.688 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€212.35 / yksikkö