MARTIN SPROCKET P19214M55-3535 Sprocket, 3535 Bushing, 3.5 Inch Max Bore, 192 Teeth, 33.686 Inch Pitch Dia., Cast Iron | AX3ZRM

MARTIN SPROCKET P19214M55-3535 hammaspyörä, 3535 holkki, 3.5 tuuman enimmäisreikä, 192 hammasta, halkaisija 33.686 XNUMX tuumaa, valurauta

Varastossa
Tuote: AX3ZRM Malli: P19214M55-3535

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,584.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET P2814M40-2012 hammaspyörä, 2012 holkki, 2 tuuman maksimireikä, 28 hammasta, 4.912 tuuman jakoväli, teräs | AL4ZKV P2814M40-2012€278.94
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P2914M40-2012 hammaspyörä, 2012 holkki, 2 tuuman maksimireikä, 29 hammasta, 5.088 tuuman jakoväli, teräs | AL4ZKW P2914M40-2012€295.36
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3014M40-2012 hammaspyörä, 2012 holkki, 2 tuuman suurin halkaisija, 30 hammasta, 5.263 tuuman jakoväli, teräs | AL4ZKX P3014M40-2012€305.20
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3214M40-2012 hammaspyörä, 2012 holkki, 2 tuuman maksimireikä, 32 hammasta, 5.614 tuuman jakoväli, teräs | AL4ZKY P3214M40-2012€334.73
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3414M40-2012 hammaspyörä, holkki, 2 tuuman maksimireikä, 34 hammasta, halkaisija 5.965 tuumaa, valurauta | AL4ZKZ P3414M40-2012€344.57
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3614M40-2517 hammaspyörä, holkki, 2.5 tuuman maksimireikä, 36 hammasta, 6.316 tuuman halkaisija, valurauta | AL4ZLA P3614M40-2517€377.38
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P3814M40-2517 hammaspyörä, holkki, 2.5 tuuman maksimireikä, 38 hammasta, 6.667 tuuman halkaisija, valurauta | AL4ZLB P3814M40-2517€426.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET P19214M55-3535 hammaspyörä, 3535 holkki, 3.5 tuuman enimmäisreikä, 192 hammasta, halkaisija 33.686 XNUMX tuumaa, valurauta
€2,584.29 / yksikkö