MARTIN SPROCKET D12C96 hammaspyörä, 12B-2 ketju, 96 hammasta, 582.229 mm jakohalkaisija, 593.977 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3FKU

MARTIN SPROCKET D12C96 hammaspyörä, ketju 12B-2, 96 hammasta, 582.229 mm jakoväli, ulkohalkaisija 593.977 mm, teräs

Varastossa
Tuote: BA3FKU Malli: D12C96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,963.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.625

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET D12C76 ketjupyörä, 12B-2 ketju, 76 hammasta, 460.980 mm jakoväli, 472.728 mm ulkohalkaisija, teräs | AJ9NBG D12C76€1,276.52
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D12C68 hammaspyörä, 12B-2 ketju, 68 hammasta, 412.485 mm jakohalkaisija, 424.233 mm ulkohalkaisija, teräs | BA2LTN D12C68€1,171.98
MARTIN SPROCKET D12C95 ketjupyörä, 12B-2 ketju, 95 hammasta, 576.166 mm jakoväli, ulkohalkaisija 587.914 mm, teräs | BA3LPV D12C95€1,929.00
MARTIN SPROCKET D12C80 hammaspyörä, 12B-2 ketju, 80 hammasta, 485.229 mm jakohalkaisija, 496.976 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4KFQ D12C80€1,413.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET D12C96 hammaspyörä, ketju 12B-2, 96 hammasta, 582.229 mm jakoväli, ulkohalkaisija 593.977 mm, teräs
€1,963.25 / yksikkö