Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET D06BTB25 Roller Chain Sprocket, 06B-2 Chain, 25 Teeth, 76 mm Pitch Dia., 81.550 mm O.D., Steel | BA4KFN

MARTIN SPROCKET D06BTB25 Rullaketjun hammaspyörä, ketju 06B-2, 25 hammasta, 76 mm jakohalkaisija, ulkohalkaisija 81.550 mm, terästä

Varastossa
Tuote: BA4KFN Malli: D06BTB25
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
€181.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET D06BTB19 Rullaketjun ketjupyörä, 19 hammasta, halkaisija 57.870 mm, ulkohalkaisija 63.430 mm, teräs | AL6AEH D06BTB19€157.86
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB24 Rullaketjun ketjupyörä, 24 hammasta, halkaisija 72.970 mm, ulkohalkaisija 78.530 mm, terästä | AL6AEN D06BTB24€180.82
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB35 Rullaketjun ketjupyörä, 35 hammasta, 106.260 mm jakoväli, ulkohalkaisija 111.820 mm, terästä | AL6AEP D06BTB35€229.00
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB40 Rullaketjun ketjupyörä, 40 hammasta, halkaisija 121.400 mm, ulkohalkaisija 126.960 mm, terästä | AL6AEQ D06BTB40€246.01
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB45 Rullaketjun ketjupyörä, 45 hammasta, 136.550 mm halkaisija, ulkohalkaisija 142.100 mm, terästä | AL6AER D06BTB45€259.34
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB48 Rullaketjun ketjupyörä, 48 hammasta, 145.640 mm jakohalkaisija, 151.190 mm ulkohalkaisija, teräs | AL6AET D06BTB48€274.75
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET D06BTB57 Rullaketjun ketjupyörä, 57 hammasta, 172.910 mm jakoväli, ulkohalkaisija 178.460 mm, terästä | AZ9XYX D06BTB57€304.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET D06BTB25 Rullaketjun hammaspyörä, ketju 06B-2, 25 hammasta, 76 mm jakohalkaisija, ulkohalkaisija 81.550 mm, terästä
€181.52 / yksikkö