MARSON SBL8-8V Blind Rivet Button 1/4 X 0.750 Pituus, 1000Pk | AE3CUA 5CFN1

MARSON SBL8-8V Sokea niittipainike 1/4 X 0.750 Pituus, 1000Pk

Varastossa
Tuote: AE3CUA Malli: SBL8-8VRistiviite: 5CFN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran kokoF
Grip-alue0.376 - 0.50 "
Pää Dia.0.750 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeSuuri laippa, painike
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.75 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1270
Vetolujuus1550 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin (ontto)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON SBL8-8V Sokea niittipainike 1/4 X 0.750 Pituus, 1000Pk
€182.96 /pakkaus