MARS-ILMA-OVET STD260-2UA-OB-ilmaverho, enintään 12 jalkaa Mount Ht., 68 dBA 10 jalalla, 2550 Fpm | CD3WTF 454N74

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB ilmaverho, maks. 12 jalkaa. Mount Ht., 68 dBA 10 jalan korkeudella, 2550 Fpm

Varastossa
Tuote: CD3WTF Malli: STD260-2UA-OBRistiviite: 454N74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,277.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus2550 fpm
ilmamäärä2700 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys12-11 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty, jauhemaalattu
Korkeus10 11 / 16 "
Kotelon väriMusta
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Vahvistimet10.2
Maks. Oven leveys12 ft.
Maks. Asennuskorkeus12 ft.
Maks. Kierrosluku1725
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite115
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB ilmaverho, maks. 12 jalkaa. Mount Ht., 68 dBA 10 jalan korkeudella, 2550 Fpm
€2,277.08 / yksikkö