Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PPT8 Hitsattava saranajyrsin viimeistely 5-29/32 x 1 In | AD9DLF

MARLBORO 4PPT8 Hitsattava saranajyrsin viimeistely 5-29/32 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DLF Malli: 4PPT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattava sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunMylly
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus5 29 / 32 "
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
Vasen / oikea käsiVasen oikea
Kantavuus520 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata360 Tutkinnot
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusMateriaaliPin Dia.Tapin materiaaliLeveysHinta
MARLBORO 4PPP3 hitsattava sarana 1-19 / 32 x 3/8 tuumaa | AD9DKJ 4PPP31.593120 lbTeräs3 / 16 "Teräs3 / 8 "€5.25
MARLBORO 4PPP4 hitsattava sarana 2-1 / 3 x 15/32 tuumaa | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 lbTeräs1 / 4 "Teräs15 / 32 "€5.75
MARLBORO 4PPP6 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 3-5 / 32x5 / 8 tuumaa | AD9DKM 4PPP63.156 "240 lbTeräs5 / 16 "Teräs5 / 8 "€7.38
MARLBORO 4PPP7 hitsattava sarana 3-15 / 16 x 3/4 tuumaa | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lbTeräs3 / 8 "Teräs3 / 4 "€10.19
MARLBORO 4PPP8 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 4-3 / 4 x 3/4 tuumaa | AD9DKP 4PPP84.75 "360 lbTeräs3 / 8 "Teräs3 / 4 "€10.93
MARLBORO 4PPP9 hitsattava sarana 5-1 / 3 x 29/32 tuumaa | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lbTeräs1 / 2 "Teräs29 / 32 "€13.09
MARLBORO 4PPR1 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 5-29 / 32 x 1 tuumaa | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lbTeräs1 / 2 "Teräs1"€16.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PPT8 Hitsattava saranajyrsin viimeistely 5-29/32 x 1 tuumaa
€26.49 / yksikkö