Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA NETDKPAK US26D Langaton Networx-näppäimistö verkkopaneelilla | AB7ZHE NETDKPAK26D / 24U116

MARKS USA NETDKPAK US26D langaton Networx-näppäimistö verkkopaneelilla

Varastossa
Tuote: AB7ZHE Malli: NETDKPAK US26DRistiviite: NETDKPAK26D / 24U116

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,447.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimistön aloituspaketti
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit5000
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA NETDKPAK US26D langaton Networx-näppäimistö verkkopaneelilla
€1,447.49 / yksikkö