Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA DL6100 US26D Wireless Networx Digital Lock | AB7ZGW DL610026D / 24U108

MARKS USA DL6100 US26D Langaton Networx Digital Lock

Varastossa
Tuote: AB7ZGW Malli: DL6100 US26DRistiviite: DL610026D / 24U108

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,007.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun5 vuotta
Oven paksuus1-3/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku35,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiNH
Kahvan tyyppiSuoraan
keyingStandardi
Näppäimety
Maks. Käyttäjäkoodit5000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
TyyppiNäppäimistön hallinta
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.58
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsikeyingAsennustyyliTyyppiHinta
MARKS USA PDL6100 US26D Langaton Prox/näppäimistö digitaalinen lukko | AB7ZGU PDL6100/26D / 24U106 PDL6100 US26DNHStandardiLieriömäinenPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen€2,505.04
MARKS USA PDL6100IC US26D Langaton Prox/näppäimistö Digital Lock Ic | AB7ZGV PDL6100IC/26D / 24U107 PDL6100IC US26DNHSFICLieriömäinenPIN / henkilökortin hallinta, kaksipuolinen€2,598.29
MARKS USA DL6100IC US26D Wireless Networx Digital Lock Ic Prep | AB7ZGX DL6100IC26D / 24U109 DL6100IC US26DNHSFICLieriömäinenNäppäimistön hallinta€2,121.75
MARKS USA DL6500CRR US26D Langaton digitaalinen kiinnityslukko Oikea käsi | AB7ZGY DL6500CRR26D / 24U110 DL6500CRR US26DRHStandardiUraNäppäimistön hallinta€2,260.66
MARKS USA PDL6500CRR US26D Langaton Prox/digitaalinen Mortise Lock | AB7ZHA PDL6500CRR26D / 24U112 PDL6500CRR US26DRHStandardiUraPIN / henkilökortin hallinta€2,696.70
MARKS USA PDL6500CRL US26D Ohjelmoitava Lukitus Kromi | AB7ZHB PDL6500CRL26D / 24U113 PDL6500CRL US26DLHStandardiUraPIN / henkilökortin hallinta€2,696.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA DL6100 US26D Langaton Networx Digital Lock
€2,007.77 / yksikkö