Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 195AB/26D Ovivivun lukkosarja sisääntuloluokka 1 4-7/8 tuumaa | AH6GAE 195AB/26D / 35ZE85

MARKS USA 195AB/26D Ovivivun lukkosarja sisääntuloluokka 1 4-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GAE Malli: 195AB/26DRistiviite: 195AB/26D / 35ZE85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunKirkas Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiMerkit C
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4.875 "
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli95 kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvaimen tyyppiKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräHinta
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 tuuman halkaisija | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€523.08
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grade 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€523.08
MARKS USA 195DB/10B-F7 Ovivivun lukkosarja Classroom Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€495.68
MARKS USA 195DB/10B-F8 Ovivivun Lukkosarja Grade 1 4-7/8 tuuman halkaisija | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€495.68
MARKS USA 195DB/10B-F9 Ovivivun lukkosarja 95 Classroom Intruder | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€547.89
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 tuuman halkaisija | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€495.68
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Sinkki Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Tumma pronssiEi avaintaEi eristetty--€495.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 195AB/26D Ovivivun lukkosarja sisääntuloluokka 1 4-7/8 tuumaa
€391.48 / yksikkö