MARKAR HS203-001-600-HT-MP-LH jatkuva sarana hiiliteräs 84 tuuman pituus 21 reikää | AH9KUJ 40CF09

MARKAR HS203-001-600-HT-MP-LH Jatkuva sarana hiiliteräs 84 tuumaa pituus 21 reikää

Tuote: AH9KUJ Malli: HS203-001-600-HT-MP-LHRistiviite: 40CF09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,030.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva sarana
Ovilehden leveys1 11 / 16 "
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Kehyksen lehden leveys1.75 "
TarvikkeetMukana
Reikäväli6"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti21
Kantavuus540.0 lb
MateriaaliHiiliteräs
AsennusPuoli pintaa
SuuntautuminenVasen käsi
kokonaisleveys3.875 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Vaadittu oven paksuus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Rannekkeen kokonaiskorkeus: 2 "
    • Ovilehden korkeus: 84 "
    • Kehyksen lehden korkeus: 84 "
    • Ovilehden paksuus: 0.075 "
    • Kehyksen lehden paksuus: 0.075 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Ovilehden leveysSuorittaa loppuunLiikerataKehyksen lehden leveysReiät lehtiä kohtiMateriaaliAsennusHinta
MARKAR FS101-001-313-HT-MP-LH Jatkuva sarana, tumma pronssi, 84 tuumaa | AH9KTZ 40CE99 FS101-001-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Tumma pronssi180 Tutkinnot1.625 "21AlumiiniKoko pinta€1,363.98
Tarjouspyyntö
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-LH Jatkuva sarana Luonnollinen 84 tuuman pituus | AH9KUA 40CF01 FS101-001-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Alumiini180 Tutkinnot1.625 "21AlumiiniKoko pinta€1,159.96
Tarjouspyyntö
MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH Jatkuva sarana, tumma pronssi, 96 tuumaa | AH9KUB 40CF02 FS101-002-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Tumma pronssi180 Tutkinnot1.625 "21AlumiiniKoko pinta€1,602.92
Tarjouspyyntö
MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Jatkuva sarana Luonnollinen 96 tuuman pituus | AH9KUC 40CF03 FS101-002-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Alumiini180 Tutkinnot1.625 "21AlumiiniKoko pinta€1,502.87
Tarjouspyyntö
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH jatkuva sarana hiiliteräs 84 tuuman pituus 24 reikää | AH9KUD 40CF04 FS201-001-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Harmaa emali90 Tutkinnot1 11 / 16 "24HiiliteräsKoko pinta€1,146.39
Tarjouspyyntö
MARKAR FS201-02-600-HT-MP-LH Jatkuvan saranan hiiliteräs 96 tuuman pituus 24 reikää | AH9KUE 40CF05 FS201-02-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Harmaa emali90 Tutkinnot1 11 / 16 "24HiiliteräsKoko pinta€1,346.66
Tarjouspyyntö
MARKAR FS301-001-630-HT-MP-LH Jatkuva sarana, ruostumaton teräs, Surf | AH9KUF 40CF06 FS301-001-630-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Satiini ruostumaton teräs90 Tutkinnot1 11 / 16 "21Ruostumaton teräsKoko pinta€1,434.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HS203-001-600-HT-MP-LH Jatkuva sarana hiiliteräs 84 tuumaa pituus 21 reikää
€1,030.71 / yksikkö