MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Jatkuva sarana reunasuojalla 96 tuumaa Pituus | AG3PPF 33RU04

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Jatkuva sarana reunasuojalla 96 tuuman pituus

Tuote: AG3PPF Malli: HG305-002-630-HT-MP-RHRistiviite: 33RU04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,922.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva sarana Edge Guardilla
VäriSatiini
TarvikkeetMukana
Reikäväli6"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti24
SairaalavinkkiKyllä
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.083 "
Pituus96 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiät lehtiä kohtiPituusHinta
MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Jatkuva sarana, 84 tuuman reunasuojalla | AG3PPD 33RU02 HG305-001-630-HT-MP-RH2184 "€1,730.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Jatkuva sarana reunasuojalla 96 tuuman pituus
€1,922.20 / yksikkö