Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAR B1923US2G saranateräs | AF8FAH 25HE30

MARKAR B1923US2G Pivot Sarana terästä

Varastossa
Tuote: AF8FAH Malli: B1923US2GRistiviite: 25HE30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
VäriTylsä kromi
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
SairaalavinkkiEi
MateriaaliTeräs
AsennusOffset
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR B1923US2G Pivot Sarana terästä
€112.43 / yksikkö