Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001119EL Syttyvät ja räjähteet laboratorioissa DVD | AE9AGM 6GWZ5

MARCOM V0001119EL Syttyvät ja räjähteet laboratorioissa DVD

Varastossa
Tuote: AE9AGM Malli: V0001119ELRistiviite: 6GWZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueLaboratorioturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAihealueHinta
MARCOM V0001319EM Ajoturvallisuus DVD | AD3EFE 3YLE5 Aukioloaika:Ajoturvallisuus€248.09
MARCOM V0000989EM Sähköturvallisuus-Dvd | AD3EFH 3YLF2 Aukioloaika:Sähköturvallisuus€246.11
MARCOM V0000649EM Silmäturvallisuus DVD | AD3EFL 3YLF8 Aukioloaika:Kemian / HAZMAT-koulutus€239.33
MARCOM V000FAL9EM putoamissuoja DVD AD3EFM 3YLG1 V000FAL9EMRakennusturvallisuus€340.36
MARCOM V0000709EM Ensiapu Dvd AD3EFQ 3YLG7 Aukioloaika:Ensiapu€233.06
MARCOM V0000809EM Tikkaat Turva-Dvd | AD3EFV 3YLH6 Aukioloaika:Rakennusturvallisuus€239.33
MARCOM V0000949EM Turvallisuus Siivous Tapaturmien ehkäisy DVD | AD3EFY 3YLJ3 Aukioloaika:Yleinen turvallisuuskoulutus€234.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001119EL Syttyvät ja räjähteet laboratorioissa DVD
€248.52 / yksikkö