MARCOM V0001099EL Lab Safety 12 DVD -paketti | AE9AGK 6GWZ3

MARCOM V0001099EL Lab Safety 12 DVD -paketti

Varastossa
Tuote: AE9AGK Malli: V0001099ELRistiviite: 6GWZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,485.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueLaboratorioturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001099EL Lab Safety 12 DVD -paketti
€2,485.10 / yksikkö