Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000649SM Silmien turvallisuuskoulutus Dvd | AD4FUV 41J014

MARCOM K0000649SM Silmäturvallisuuskoulutus-Dvd

Varastossa
Tuote: AD4FUV Malli: K0000649SMRistiviite: 41J014

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutussarja
Syvyys14 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1910.133
AihealueSilmien turvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:15 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000649SM Silmäturvallisuuskoulutus-Dvd
€357.89 / yksikkö