MARATONIN MOOTTORIT 5K42JN3050 K546 LVI-moottori AJ2MLD K546

MARATHON MOTORS 5K42JN3050 K546 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MLD Malli: 5K42JN3050Ristiviite: K546

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit1.1/0.6
HP1 / 2-1 / 6
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM1725/1140
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMkehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHPHzHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K49PN4088X K1415 LVI-moottori AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2/2.61.15automaattisesti200-230/4601.560€722.31
MARATONIN MOOTTORIT 5K49UN4086X K1418 LVI-moottori AJ2KYZ K1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0/3.01.15automaattisesti208-230/460260€796.64
MARATONIN MOOTTORIT 5K46KN4085 K277 LVI-moottori AJ2KZR K277 5K46KN40851725/1425563.3-3.0/1.51.25Ei eristetty208-230/4603/450/60€534.77
MARATHON MOOTTORIT 056T17D5350 G145 LVI-moottori 50-60 hertsi | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automaattinen suoja208-230/460360€947.99
MARATONIN MOOTTORIT 056T17D2104 G106 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35Automaattinen suoja208-230/4601/360€489.11
MARATONIN MOOTTORIT 5K49PN3052 K280 LVI-moottori AJ2LJM K280 5K49PN30521725/1140561.3/0.71.25Ei eristetty4603.2560€794.22
MARATONIN MOOTTORIT 056T17D2101 G100 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15Automaattinen suoja208-230/460160€635.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42JN3050 K546 LVI-moottori
€668.50 / yksikkö