MARATONIN MOOTTORIT 254TTDX7278 2-nopeuksinen 2-kääminen 3-vaiheinen 7-1 / 2 ja 3-1 / 3 hv | AF6JVH 19RW49 / Y456

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Moottori, 2-vaihteinen 2-kääminen 3-vaiheinen 7-1/2 ja 3-1/3 hv

Varastossa
Tuote: AF6JVH Malli: 254TTDX7278Ristiviite: 19RW49 / Y456

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,377.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys254T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit20.8-18.4/11.0-10.2
HP7-1/2, 3-1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770/1180
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus22 5 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4.187 "
Jännite200-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusJänniteHPTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR5701 Moottori, 2-vaihteinen 2-kääminen 3-vaiheinen tippuvedenpitävä 1-1 / 4 hv | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€1,731.65
MARATONIN MOOTTORIT 145TTDR5702 2-nopeuksinen 2-kääminen 3-vaiheinen 1-1 / 2 ja 3/8 hv | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%€1,749.84
MARATONIN MOOTTORIT 254TTDX7208 2-nopeuksinen 2-kääminen 3-vaiheinen 7-1 / 2 ja 3-1 / 3 hv | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€3,856.40
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Moottori, 2-nopeuksinen 2-käämitys 3-vaiheinen 10 ja 4-7/16 hv | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€4,914.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Moottori, 2-vaihteinen 2-kääminen 3-vaiheinen 7-1/2 ja 3-1/3 hv
€4,377.28 / yksikkö