MALCO UC1 Pex -putkikela, koteloteräs | AB9EJY 2CJZ9

MALCO UC1 Pex-letkukelaus koteloteräksellä

Varastossa
Tuote: AB9EJY Malli: UC1Ristiviite: 2CJZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava PEX-putkikela
MateriaaliTeräs
Koko17 "x 18-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.48
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO UC1 Pex-letkukelaus koteloteräksellä
€1,194.18 / yksikkö