Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO S2R käsisaha Redline | AE4HPL 5KNU9

MALCO S2R käsisauman Redline

Varastossa
Tuote: AE4HPL Malli: S2RRistiviite: 5KNU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-sauma
rakentaminenHot Drop taottu teräsleuka
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys1-1 / 4 "
Leuan leveys3.25 "
MateriaaliTaottu teräs
Metallimittari22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeuan syvyysLeuan leveysMateriaaliMetallimittariKokonaispituusHinta
MALCO S6R Handmermer Redline 8 tuuman 1/4 tuuman lisäys | AE4HPN 5KNV1 S6RHot Drop taottu teräsleuka1-1 / 4 "6"Taottu teräs22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS8"€141.09
MALCO S9R käsisaha Redline 9 tuuman 1/4 tuuman lisäys | AE4HPV 5KNV7 S9RPainevalettu sinkki nikkelöinnillä2"9"Painevalettu sinkki nikkelöinnillä0.035 "alumiini9"€109.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO S2R käsisauman Redline
€105.28 / yksikkö