Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M2005 Bulldog Snips Suora Punainen 10 Tuumaa AB9EJQ 2CJY8

MALCO M2005 Bulldog Snips Straight Red 10 In

Varastossa
Tuote: AB9EJQ Malli: M2005Ristiviite: 2CJY8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulldog Snip
rakentaminenHieno tyhjä karkaistu seosteräs
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaHammastettu alaleuka
Leikkauspituus1 1 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluVärikoodattu muovikahva
Kahvan tyyppiVärikoodatut muovikahvat
Leuan syvyys1"
MateriaaliHieno tyhjä karkaistu seosteräs
MetallimittariLievä / 18 sinkitty / 20 SS
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiBulldoggi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M2005 Bulldog Snips Straight Red 10 In
€75.85 / yksikkö