Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M2001 Aviation Snips vasemmalle leikattu punainen 10 3/4 | AB9EJM 2CJY5

MALCO M2001 Aviation Snips vasemmalle leikattu punainen 10 3/4

Varastossa
Tuote: AB9EJM Malli: M2001Ristiviite: 2CJY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
rakentaminenHieno tyhjä karkaistu seosteräs
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.375 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluVärikoodattu valettu termoplastinen kahva
Kahvan tyyppiVärikoodatut muovikahvat
Leuan syvyys1-3 / 8 "
MateriaaliHieno tyhjä karkaistu seosteräs
Metallimittari16 Lievä / 18 Sinkitty / 20 SS
Kokonaispituus10.75 "
TurvasalpaKyllä
Tyyppiilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäLeuan syvyysKokonaispituusHinta
MALCO M2002 Aviation Snips, oikea leikkaus vihreä 10 3/4 | AB9EJN 2CJY6 M2002Oikea1.375 "Vihreä1-3 / 8 "10.75 "€75.04
MALCO M2003 Aviation Snips -yhdistelmä leikattu keltainen 11 3 / 4in | AB9EJP 2CJY7 M2003Vasen / Oikea / Suora1 11 / 16 "Keltainen1-2 / 3 "11.75 "€64.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M2001 Aviation Snips vasemmalle leikattu punainen 10 3/4
€75.04 / yksikkö